Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MU 251 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MU 251 Mehrfarbig
Sigel MU 251 Mehrfarbig
Sigel MU 251 Mehrfarbig
Sigel MU 251 Mehrfarbig
Sigel MU 251 Mehrfarbig
Sigel MU 251 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66663061
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU251
EAN/GTIN:
     4004360819377
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
  • Damit sind Sie für Ihre nächste Präsentation am Sigel meet up Whiteboard perfekt ausgerüstet - egal ob Moderator oder Team
    - Alles drin, was man am Whiteboard braucht: Haftnotizen, Static Notes, Permanent Marker, Non-permanent Marker, Klebepunkte, Magnete, Masking Tape, Board-Eraser, Reinigungsspray und Mikrofasertuch - insgesamt 2462 Teile
    - Bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an Whiteboards. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen
    - Optimal für den mobilen Einsatz: stabile Kartonbox mit Tragegriff und praktischen Innenfächern
    - Viele weitere Verbrauchsmaterialien und Zubehörartikel im Sigel meet up Sortiment erhältlich, zum Auffüllen oder Ergänzen der Toolbox

    In diesem Sigel meet up Toolkit/Moderationskoffer finden Sie alles Wichtige, was Sie für Ihre Arbeit am Whiteboard brauchen: Haftnotizen, Static Notes, Permanent Marker, Non-permanent Marker, Klebepunkte, Magnete, Masking Tape, Board-Eraser, Reinigungsspray und Mikrofasertuch - insgesamt 2462 Teile erleichtern die Teamarbeit oder Moderatorentätigkeit und sind unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Themenunterteilung und zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen. Die Moderationsbox ist optimal für den mobilen Einsatz: aus stabilem Karton mit Tragegriff und praktischen Innenfächern. Die Außenmaße betragen 38x24x8 cm. Im Sigel meet up Sortiment sind noch viele weitere Verbrauchsmaterialien und Zubehörartikel erhältlich, zum Auffüllen oder Ergänzen der Toolbox. Seien Sie für Ihre nächste Präsentation am Sigel meet up Whiteboard perfekt ausgerüstet!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
BA311
ab € 81,98*
Ähnlich
Sigel
MU250
ab € 109,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.