Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA311 Starterset - für Whiteboards und Glas-Magnetafeln - 4 leicht abwischbare Board-Marker (schwarz, blau, rot, grün), 4 Holz-Magnete quadratisch, 1 Holz-Board-Eraser ink...


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BA311 master starterset ohne pins
BA311 master starterset ohne pins
BA110 verpackung reinigungstuch
BA120 verpackung eraser
BA010 verpackung board marker
BA140 master reinigungsspray
BA211 verpackung magnete eckig
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-BA311
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA311
EAN/GTIN:
     4004360802157
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Starterset inkl. 4 leicht abwischbare Board-Marker (schwarz, blau, rot, grün), 4 Holz-Magnete quadratisch, 1 Holz-Board-Eraser inkl. Ersatzpad, 1 magnetisches Reinigungstuch, 1 Reinigungsspray. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Board-Accessoires von SIGEL sind ideal für agiles und kreatives Arbeiten an Whiteboards, Glas-Magnettafeln und Pinboards.
  • Starterset inkl. 4 leicht abwischbare Board-Marker (schwarz, blau, rot, grün), 4 Holz-Magnete quadratisch, 1 Holz-Board-Eraser inkl. Ersatzpad, 1 magnetisches Reinigungstuch, 1 Reinigungsspray.
  • Unverzichtbar bei Meetings, Seminaren und Workshops
  • Zur Visualisierung von Ideen in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in agilen und kreativen Teams
  • Hochwertige Kartonbox mit Magnetverschluss, praktischer Innenaufteilung und perfekt aufeinander abgestimmten Inhalten
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
360 mm x 230 mm x 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, zubehör-set;whiteboard-zubehör;magnettafel-zubehör;tafelwischer;tafellöscher;whiteboard-stifte;boardmarker;non permanent;neodym-magnete;mikrofasertuch;reinigungsspray;whiteboardcleaner
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 110,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 110,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,08*
€ 115,26*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,27*
€ 115,53*
19 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 93,47*
€ 119,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,10*
€ 131,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,36*
€ 130,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,88*
€ 123,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,34*
€ 113,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
BA010
ab € 6,87*
Sonstiges
Sigel
BA011
ab € 7,29*
Sonstiges
Sigel
BA110
ab € 7,98*
Sonstiges
Sigel
BA120
ab € 13,13*
Sonstiges
Sigel
BA140
ab € 8,98*
Sonstiges
Sigel
BA210
ab € 11,64*
Sonstiges
Sigel
BA211
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.