Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66920688
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC7933/30
EAN/GTIN:
     8710103893035
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Im vergleich zum philips dampfbügeleisen azur*


Bügele 30 minuten schneller
So schnell und bequem, dass du dir um Brandflecken auf deiner Kleidung keine Sorgen machen musst. Mit doppelt so viel Dampf wie mit einem Dampfbügeleisen bügelst du schneller. Keine Einstellungen, die geändert werden müssen, und schnellere Ergebnisse mit besserer Faltenentfernung. Bügele deinen Wäschekorb ganz einfach in einem Durchgang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
3850 g
Ergonomie
Kabellänge
1.65 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
1.6 m
Schlauchaufbewahrung
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Einbau-Netzstecker
Ja
Kabellänge
1.65 m
Merkmale
Dampfstoßleistung
120 g/min
Material Bügelsohle
SteamGlide Plus-Sohle
Fassungsvermögen Wassertank
0.0015 l
Konstante Dampfleistung
430 g/min
Produktfarbe
Violett
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Wassertank
Abnehmbar
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Variabler Dampf
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Prozentualer Anteil an wiederverwertbaren Materialien
15 %
Jederzeit auffüllbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
4
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
4
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Optimal TEMP
Ja
Präzisions-Dampfspitze
Ja
Anzeige
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2400 W
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeinsparung
35 %
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
1300 g
Eisengewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
€ 14,18*
Zubehör
Philips
GC026/80
€ 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.