Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 2726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 2726
Cimco 11 2726
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70174445
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112704
ab € 11,19*
Ähnlich
Cimco
112706
ab € 11,19*
Ähnlich
Cimco
112708
ab € 11,21*
Ähnlich
Cimco
112710
ab € 11,54*
Ähnlich
Cimco
112712
ab € 12,00*
Ähnlich
Cimco
112714
ab € 12,10*
Ähnlich
Cimco
112716
ab € 12,84*
Ähnlich
Cimco
112718
ab € 13,36*
Ähnlich
Cimco
112722
ab € 14,50*
Ähnlich
Cimco
112724
ab € 16,15*
Ähnlich
Cimco
112728
ab € 21,51*
Ähnlich
Cimco
112730
ab € 24,27*
Ähnlich
Cimco
112732
ab € 24,14*
Ähnlich
Cimco
112720
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.