Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 2722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 2722
Cimco 11 2722
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70174503
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112704
ab € 11,18*
Ähnlich
Cimco
112706
ab € 11,23*
Ähnlich
Cimco
112708
ab € 11,32*
Ähnlich
Cimco
112710
ab € 11,55*
Ähnlich
Cimco
112712
ab € 12,03*
Ähnlich
Cimco
112714
ab € 12,11*
Ähnlich
Cimco
112716
ab € 12,84*
Ähnlich
Cimco
112718
ab € 13,33*
Ähnlich
Cimco
112724
ab € 16,28*
Ähnlich
Cimco
112726
ab € 18,45*
Ähnlich
Cimco
112728
ab € 21,52*
Ähnlich
Cimco
112730
ab € 24,12*
Ähnlich
Cimco
112732
ab € 24,17*
Ähnlich
Cimco
112720
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.