Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 2710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 2710
Cimco 11 2710
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70174456
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
11 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112704
ab € 11,17*
Ähnlich
Cimco
112706
ab € 11,22*
Ähnlich
Cimco
112708
ab € 11,29*
Ähnlich
Cimco
112712
ab € 12,06*
Ähnlich
Cimco
112714
ab € 12,12*
Ähnlich
Cimco
112716
ab € 12,78*
Ähnlich
Cimco
112718
ab € 13,44*
Ähnlich
Cimco
112722
ab € 14,50*
Ähnlich
Cimco
112724
ab € 16,18*
Ähnlich
Cimco
112726
ab € 18,40*
Ähnlich
Cimco
112728
ab € 21,49*
Ähnlich
Cimco
112730
ab € 24,14*
Ähnlich
Cimco
112732
ab € 24,06*
Ähnlich
Cimco
112720
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.