Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken KT3402 Memo-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken KT3402 Memo-Board
Franken KT3402 Memo-Board
Franken KT3402 Memo-Board
Franken KT3402 Memo-Board
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70190652
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3402
EAN/GTIN:
     4016946706223
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Silber
Material
Aluminium, Kork
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
60 mm
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
2280 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.