Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken KT3405 Memo-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken KT3405 Memo-Board
Franken KT3405 Memo-Board
Franken KT3405 Memo-Board
Franken KT3405 Memo-Board
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70209650
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3405
EAN/GTIN:
     4016946706254
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Silber
Material
Aluminium, Kork
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsbreite
1280 mm
Verpackungstiefe
1930 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
12800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 14 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.