Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken PT330303 Memo-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken PT330303 Memo-Board
Franken PT330303 Memo-Board
Franken PT330303 Memo-Board
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70209707
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT330303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Material
Aluminium, Filz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
1320 mm
Verpackungshöhe
980 mm
Paketgewicht
7600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.