Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken KT3412 Memo-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken KT3412 Memo-Board
Franken KT3412 Memo-Board
Franken KT3412 Memo-Board
Franken KT3412 Memo-Board
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70209718
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3412
EAN/GTIN:
     4016946706216
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Silber
Material
Aluminium, Kork
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
k.A.
388772-099
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.