Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 239220 Abfallbeutel 50 l Blau 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DESCO 239220 Abfallbeutel 50 l Blau 100 Stück(e)
DESCO 239220 Abfallbeutel 50 l Blau 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72497132
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     239220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Breite
660 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Produktfarbe
Blau
Material
Polyethylen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3570 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,96*
€ 85,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,16*
€ 83,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,54*
€ 77,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,83*
€ 74,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,60*
€ 72,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.