Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg SMPC01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg SMPC01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Smeg SMPC01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Smeg SMPC01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Smeg SMPC01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26125191
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SMPC01
EAN/GTIN:
     8017709198633
Suchbegriffe:
Nudelaufsatz
Nudelvorsatz
Pastaaufsatz
Pastavorsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Nudelpresse
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Stahl
Ursprungsland
Italien
Kompatibilität
SMF01/02/03/13
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4000 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Weitere Suchbegriffe: Teigwarenaufsatz, Teigwarenvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
SMF02BLEU
ab € 230,41*
Zubehör
SMEG
SMF02CREU
ab € 263,22*
Zubehör
SMEG
SMF02PBEU
ab € 230,65*
Zubehör
SMEG
SMF02PGEU
ab € 236,92*
Zubehör
SMEG
SMF02PKEU
ab € 213,92*
Zubehör
SMEG
SMF02RDEU
ab € 225,18*
Zubehör
SMEG
SMF03BLEU
ab € 333,63*
Zubehör
SMEG
SMF03CREU
ab € 344,29*
Zubehör
SMEG
SMF03GREU
ab € 198,91*
Zubehör
SMEG
SMF03RDEU
ab € 327,71*
Zubehör
SMEG
SMF03WHEU
ab € 334,84*
Zubehör
SMEG
SMF13WHEU
ab € 354,29*
Zubehör
SMEG
SMFB02
ab € 34,41*
Zubehör
SMEG
SMFC01
ab € 53,18*
Zubehör
SMEG
SMPR01
ab € 54,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.