Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...
StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...
StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...
StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...
StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...
StarTech.com 2.5GbE USB-C auf Netzwerk Adapter - USB-C 3.0 2.5/1 Gbit/s und 100 Mbit/s Multigeschwindigkeits NIC - USB-C/Thunderbolt 3 3.1 Laptop auf RJ45/LAN - MacBook Pro, Sur...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75732052
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US2GC30
EAN/GTIN:
     0065030867818
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbit/s | Mac | Windows® | Linux

Fügen Sie Ihrem Laptop über einen verfügbaren USB-C-Anschluss einen 2,5-GbE-Netzwerkzugriff hinzu. Dieser USB-3.0-Type-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter ermöglicht Ihnen den Zugriff auf ein kabelgebundenes Ethernet-Netzwerk.

Leistungsstarke 2,5-Gigabit-Netzwerkanschlüsse

Der Netzwerkadapter ist ideal für den Einsatz im Büro oder zu Hause und unterstützt die volle Bandbreite von 2,5 Gigabit durch Nutzung der Leistung von USB 3.0. Über ein 2,5-Gigabit-Netzwerk können Sie schnell auf sehr große Dateien zugreifen und so täglich wertvolle Zeit sparen.

Native Treiberunterstützung vereinfacht die Installation

Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Schließen Sie diesen USB-C-auf-Ethernet-Adapter einfach an den USB-Anschluss Ihres Laptops an, und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her. Der Realtek RTL8156BG Chipsatz des USB LAN Adapters bietet native Treiberunterstützung für macOS und Linux. Alle Windows-Betriebssysteme ohne Treiber werden automatisch aufgefordert, die Software direkt vom Adapter herunterzuladen. So wird eine schnelle Installation ohne Internetzugang gewährleistet.

Kompakt und leicht für perfekte Tragbarkeit

Dieser USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist kompakt und tragbar und so ideal als Desktop-Netzwerkadapter oder Laptopzubehör geeignet. Sie müssen kein Netzteil mitnehmen, um ihn zu verwenden, da er direkt über den USB-Port des Hosts mit Strom versorgt wird.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
415 mm
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Chipsatz
Realtek - RTL8156
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1233108 h
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
39.7 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
VLAN-Tagging
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.