Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419099 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1419099 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1419099 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78695329
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419099
EAN/GTIN:
     4046356541664
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
683 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 8,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1413933
ab € 13,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.