Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-24B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-24B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79196049
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
ab € 24,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
ab € 22,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
ab € 24,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
ab € 26,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
ab € 26,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
ab € 53,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
ab € 48,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20A
ab € 26,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20B
ab € 31,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
ab € 25,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
ab € 22,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
ab € 26,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
ab € 53,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
ab € 34,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-36A
ab € 24,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.