Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-20A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-20A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-20A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607999
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
ab € 24,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
ab € 24,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
ab € 25,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
ab € 25,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
ab € 26,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
ab € 54,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
ab € 54,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20B
ab € 28,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
ab € 25,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
ab € 22,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
ab € 27,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
ab € 23,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
ab € 43,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
ab € 36,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-36A
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.