Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-20B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-20B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-20B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586618
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
ab € 24,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
ab € 23,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
ab € 26,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
ab € 25,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
ab € 26,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
ab € 56,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
ab € 54,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20A
ab € 26,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
ab € 25,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
ab € 22,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
ab € 27,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
ab € 22,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
ab € 54,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
ab € 34,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-36A
ab € 24,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.