Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR5710 Thermopapier 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores TR5710 Thermopapier 10 m
Kores TR5710 Thermopapier 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80822042
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR5710
EAN/GTIN:
     4045257757105
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, unbedruckt Bisphenol A frei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
57 mm
Durchmesser
30 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR5450
ab € 4,44*
Sonstiges
Kores
TR5714
ab € 2,40*
Sonstiges
Kores
TR5718
ab € 2,50*
Sonstiges
Kores
TR5744
ab € 3,96*
Sonstiges
Kores
TR5850
ab € 4,65*
Sonstiges
Kores
TR6250
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.