Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR5744 Thermopapier 44 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR5744 Thermopapier 44 m
Kores TR5744 Thermopapier 44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85216537
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR5744
EAN/GTIN:
     4045257757440
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, unbedruckt Bisphenol A frei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
44 m
Breite
57 mm
Durchmesser
60 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR5450
ab € 4,43*
Sonstiges
Kores
TR5710
ab € 0,47*
Sonstiges
Kores
TR5714
ab € 2,39*
Sonstiges
Kores
TR5718
ab € 2,51*
Sonstiges
Kores
TR5850
ab € 4,61*
Sonstiges
Kores
TR6250
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.