Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
EC-cash Rollen
>
Artikel
Kores TR5714 Thermopapier 14 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85276212
Hersteller:
Kores
Herst.-Nr.:
TR5714
EAN/GTIN:
4045257757143
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, unbedruckt Bisphenol A frei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
14 m
Breite
57 mm
Durchmesser
35 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Thermopapier
Weitere Suchbegriffe:
Kassenrollen
,
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
thermokassenrolle 57mmx14m
,
ec-cash rollen
,
ec-cash rollen thermo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores TR5450 Thermopapier 50 m
Kores
TR5450
ab € 4,43*
Sonstiges
Kores TR5710 Thermopapier 10 m
Kores
TR5710
ab € 0,47*
Sonstiges
Kores TR5718 Thermopapier 18 m
Kores
TR5718
ab € 2,50*
Sonstiges
Kores TR5744 Thermopapier 44 m
Kores
TR5744
ab € 3,99*
Sonstiges
Kores TR5850 Thermopapier 50 m
Kores
TR5850
ab € 4,61*
Sonstiges
Kores TR6250 Thermopapier 50 m
Kores
TR6250
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen