Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Steinbohrer-Satz
>
Artikel
Bosch GSB 20-2 850 W 2060 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85278688
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 17B 401
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
18 mm
Nenngeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Nenndrehzahl (max.)
2060 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3000 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schlagzahl (min.)
17000 IPM
Schlagzahl (max.)
51000 IPM
Drehmoment (max.)
15.5 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
3 m/s²
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
110 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Ausgangsleistung
430 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
90 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
214 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrhämmer
Weitere Suchbegriffe:
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
Schlagbohrer-Satz
,
Steinbohrer-Satz
,
bosch elektro-schlagbohrmaschine
,
elektro schlagbohrer
,
steinbohrer-satz 7-teilig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 140,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1–10 mm
Bosch
2607019925
ab € 21,18*
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010538
ab € 10,09*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 52,71*
Zubehör
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607019578
ab € 16,62*
Zubehör
18-tlg. Toughbox-Metallbohrer-Set, HSS-Co, DIN 338, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607017047
ab € 31,45*
Zubehör
19-teiliges ProBox Set HSS-Co, DIN 338, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587014
ab € 30,16*
Zubehör
19-tlg. HSS-G ProBox-Set, 135°, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587013
ab € 14,95*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° im Kunststoffrohr, 1–10 mm
Bosch
2607018361
ab € 25,18*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–10 mm
Bosch
2607018726
ab € 29,24*
Zubehör
19-tlg. ProBox -Set HSS-TiN, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587015
ab € 36,05*
Zubehör
25-teiliges ProBox Set HSS-Co, DIN 338, 1–13 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587018
ab € 65,06*
Zubehör
25-tlg. HSS-G ProBox-Set, 135°, 1–13 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587017
ab € 32,99*
Zubehör
25-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–13 mm
Bosch
2607018727
ab € 70,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen