Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85372217
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591117940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
17000 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,87*
€ 1.260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,60*
€ 1.252,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,76*
€ 1.207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,30*
€ 1.173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,10*
€ 1.127,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,91*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,13*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,73*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,56*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,79*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,137*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
4012591116004
ab € 25,75*
Zubehör
Hensel
4012591772200
ab € 19,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.