Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Vivitek NovoTouch EK753i interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85968747
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     EK753I
EAN/GTIN:
     813097025043
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
ADS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Touch-Auflösung
32768 x 32768 Pixel
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
7 mm
Härte
7H
Technologie
Infrarot (IR)
Projektor
Eingebauter projector
Ja
Systemeigen Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Lampenlebensdauer
30000 h
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB, VGA
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Stylus enthalten
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1709.39 mm
Höhe
1020.05 mm
Tiefe
91.2 mm
Gewicht
55300 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
RAM-Kapazität
3 GB
RAM-Typ
DDR3
Grafikkarte
Mali-G51
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.984,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.293,57*
€ 3.919,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,03*
€ 3.873,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,74*
€ 3.686,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,42*
€ 3.599,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.984,47*
€ 3.551,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.