Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK863i interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85984079
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     EK863I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Schnittstellenmodul USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
ADS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Touch-Auflösung
32768 x 32768 Pixel
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
4 mm
Härte
7H
Projektor
Eingebauter projector
Ja
Systemeigen Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Lampenlebensdauer
30000 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio, HDMI, USB, VGA
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Stylus enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1957.4 mm
Höhe
1160 mm
Tiefe
91.4 mm
Gewicht
70800 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Eingebauter Prozessor
Ja
RAM-Speicher maximal
16 GB
Benutzerspeicher
9 GB
RAM-Kapazität
3 GB
RAM-Typ
DDR3
Grafikkarte
Mali-G51
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.874,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.206,17*
€ 5.005,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.143,27*
€ 4.930,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.979,22*
€ 4.735,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.908,56*
€ 4.651,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.874,95*
€ 4.611,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.