Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins 31658497 Abfallbeutel 300 l Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins 31658497 Abfallbeutel 300 l Durchscheinend
Vepa Bins 31658497 Abfallbeutel 300 l Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8612848
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631035328
EAN/GTIN:
     8713631658497
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
790 mm
Breite
1200 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
300 l
Produktfarbe
Durchscheinend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.