Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Adaptec SmartRAID 3154-8e RAID-Controller PCIe 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology Adaptec SmartRAID 3154-8e RAID-Controller PCIe 3.0 12 Gbit/s
Microchip Technology Adaptec SmartRAID 3154-8e RAID-Controller PCIe 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86273420
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2290800-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCIe
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Externe SAS-Steckplätze
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
Low Profile MD2 Card
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1370000 h
Zertifizierung
FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Mitgelieferte Software
maxCache 4.0
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, SuSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux, Debian Linux, Oracle Linux, Citrix XenServer, Solaris, FreeBSD, VMware ESX
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,66*
€ 1.067,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,65*
€ 1.065,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,46*
€ 1.056,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,54*
€ 1.034,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,12*
€ 994,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec
2282600-R
ab € 36,42*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 90,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.