Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 64216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 64216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 64216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0656004
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,52459*
€ 3,87459*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,30*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,30*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 7,30*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 14,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,87459*
€ 4,61076
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,56459*
€ 4,24186
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,45459*
€ 4,11096
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,34459*
€ 3,98006
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14459*
€ 3,74206
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,52459*
€ 3,00426
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.