Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-M73A-LSA Überwachungskamerazubehör Behausung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-M73A-LSA Überwachungskamerazubehör Behausung
Mobotix MX-M73A-LSA Überwachungskamerazubehör Behausung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87091698
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M73A-LSA
EAN/GTIN:
     4047438036825
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu drei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): Audio (Mikrofon & Lautsprecher), MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon), IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), 1x miniUSB • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x LSA-Klemme für wetterfesten Netzwerkanschluss über Verlegekabel (Ethernet 1000BaseT), 3x MOBOTIX Modulanschluss (optisch/funktional), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
228 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Anzahl der Eingänge
1 Eingänge
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Energie
Bemessungsleistung
25 W
Merkmale
Typ
Behausung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
EN55032 EN55035 EN50121-4 EN61000-6-1 EN61000-6-2 EN61000-6-3 EN61000-6-4 AS/ NZS CISPR32 CFR47 FCC part15B EN62368 NRTL
Bildsensor
Megapixel (ca.)
4 MP
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 847,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,49*
€ 1.129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,07*
€ 1.122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,72*
€ 1.087,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,71*
€ 1.056,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 866,74*
€ 1.031,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-F-AUDA
ab € 150,76*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-S
ab € 150,37*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-T
ab € 151,15*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-W
ab € 151,40*
Zubehör
Mobotix
MX-M-PM-M73
ab € 83,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.