Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 869/4 M Steckschlüsselaufsatz
Wera 869/4 M Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87281253
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060240001
EAN/GTIN:
     4013288016713
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 "
Magnetisch
Ja
Steckschlüssel-Bits Größen
13 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 7,99*
Ähnlich
Wera
05060235001
ab € 7,92*
Ähnlich
Wera
05060237001
ab € 9,03*
Ähnlich
Wera
05060238001
ab € 9,08*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 7,99*
Ähnlich
Wera
05060220001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 7,91*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 7,91*
Ähnlich
RS Pro
1250408
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.