Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6570 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87633772
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP6570
EAN/GTIN:
     766907002201
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Das 65-Zoll Collaboration-Display ViewBoard® IFP6570 mit kapazitivem 20-Punkt Ultra Fine-Multitouch ist Teil unserer IFP-Flaggschiff-Serie für anspruchsvolle Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die ihre Zusammenarbeit produktiver machen wollen. Es verfügt über einen flachen Bildschirm mit ultradünnem Rahmen und kapazitiver Touch-Technologie für präzises wie natürliches Schreiben. Kombiniert mit unserer DSGVO-konformen Software und Plattform, myViewBoardTM, ist dies die ideale Komplettlösung für visuelle Kollaboration, denn mit ViewSonic geben Sie Ihrer Digitalisierung ein Gesicht. Die Arbeit im Team, auch von unterwegs, unterstützt zudem die ViewBoard® Cast-Funktion für einfaches Content Sharing mit bis zu vierfach geteiltem Bildschirm. Unsere Skype for Business-zertifizierte Full-HD-Kamera zusammen mit dem 6-Mikrofon-Array und dem 2.1-Lautsprechersystem ermöglichen hochwertige Videokonferenzen. Der Microsoft Azure zertifizierte Sensor-Hub sorgt für ein komfortables Arbeitsplatz- und Meetingraum-Management. Optimale Performance, auch bei ressourcen-intensiven Anwendungen bietet der optionale Intel® vPro™ Slot-In-PC.

Elegantes Design für den digitalen Arbeitsplatz
Das elegante, schlanke Design mit ultradünnem Rahmen sorgt für ein nahtloses Seherlebnis.

Präzises und natürliches Schreiben
Die kapazitive Touch-Technologie in Verbindung mit einem intelligenten Stift ermöglicht ein hochakkurates, natürliches Schreiberlebnis.

Präsentationen steuern
Mit dem intelligenten Stift schreiben und radieren Sie nicht nur, sondern steuern ebenso Ihre Präsentationen.

Alles in einem Kabel
Das USB C-Kabel überträgt zugleich Daten- Strom- (60W) und Ethernet-Signale.

Kabelloses Content Sharing
Mit unserer kostenlosen App, ViewBoard® Cast, teilen Sie Ihre Inhalte auch von unterwegs auf einem bis zu vierfach geteilten Bildschirm.

Hochwertige Videokonferenzen
Die perfekte Lösung für hochwertige Videokonferenzen mit Skype for Business-zertifizierter Full-HD-Kamera, 6-Mikrofon-Array und 2.1-Lautsprechersystem.

Sicherheit in der Cloud
Integrierte myViewBoard™ Software und Plattform, die Ihre Daten in der Cloud mit effektiver Verschlüsselung schützt.

Windows Slot-in PC
Optionaler Intel® vPro™ Slot-In-PC für beste Performance bei ressourcen-intensiven Anwendungen.

Digitaler Hub für das Workplace-Management
Azure-zertifizierter IoT-Sensor-Hub zum Erkennen von Bewegung, Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Distanz. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Ressourcen besser zu analysieren, Ihre vernetzten Räume smart zu managen und dadurch Ihre Kosten zu senken.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
20 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Touch-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
OPS-Steckplatz
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
RS-232 port
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Zertifizierung
FCC cTUVus, CB, CE, RCM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1428 x 804 mm
Helligkeit
350 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Touch-Auflösung
32767 x 32767 Pixel
Reaktionszeit des Touch-Systems
10 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1669 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
1010 mm
Paketgewicht
51000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
myViewBoard myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC) ViewBoard Cast
Gewicht und Abmessungen
Breite
1493 mm
Höhe
883 mm
Tiefe
84 mm
Gewicht
43000 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 8 Oreo
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
RAM-Kapazität
4 GB
RAM-Typ
DDR4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
99 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.667,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.811,33*
€ 6.915,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.773,46*
€ 6.870,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.681,73*
€ 6.761,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.667,45*
€ 6.744,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.