Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Industriemonitor
>
Artikel
iiyama ProLite TF1934MC-B7X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touchscreen Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-88025002
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
TF1934MC-B7X
EAN/GTIN:
4948570118403
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
392527
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen
7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
416 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
344 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4400 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
1.5 W
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
6 mm
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC above 0.1%: Lead
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
376.5 x 301.1 mm
Anschluß zu PC
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis
5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
31.4 - 80 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
301.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
376.5 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
480 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
Helligkeit
350 cd/m²
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 5:4 19"
,
einbaumonitor 19 zoll
,
einbaumonitor
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 402,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 101,49*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 127,68*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,73*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,52*
Zubehör
iiyama OMK1-1 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,42*
Zubehör
iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,41*
Zubehör
iiyama OMK4-2 Montage-Kit
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,18*
Zubehör
iiyama OMK4-4 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen