Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 219 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 219 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Hama DP 219 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Hama DP 219 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491370
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077529
EAN/GTIN:
     4007249775290
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Canon können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
5.2 Wh
Ersatz für
NB-2L/H
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00077518
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00077525
ab € 23,83*
Ähnlich
Hama
00077523
ab € 20,63*
Ähnlich
Hama
00077520
ab € 10,42*
Ähnlich
Hama
00077541
ab € 12,89*
Ähnlich
Hama
00077542
ab € 44,67*
Ähnlich
Hama
00077543
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00223524
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.