Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP7532 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92665063
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP7532
EAN/GTIN:
     766907010398
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1710 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
51800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1860 mm
Verpackungstiefe
1140 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
65700 g
Sonstige Funktionen
Mikrofon
3,5 mm
Benutzerspeicher
16 GB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Zertifikate
Zertifizierung
BIS, CB, CE, LBL
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
238 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
232 kWh
AC Eingangsspannung
162 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Installiertes Betriebssystem
Android 9
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.292,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,65*
€ 2.777,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,91*
€ 2.765,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,90*
€ 2.740,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.292,88*
€ 2.728,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.