Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Red Mono Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Red Mono Roségold
GROHE Red Mono Roségold
GROHE Red Mono Roségold
GROHE Red Mono Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94813099
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30085DL1
EAN/GTIN:
     4005176489129
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
339 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
153 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
240 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
50 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Roségold
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Wasserfilter
Ja
Zertifizierung
CE, TÜV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.326,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,38*
€ 1.768,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,77*
€ 1.753,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,12*
€ 1.675,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,40*
€ 1.627,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,64*
€ 1.578,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20186001
ab € 48,48*
Ähnlich
Grohe
20393001
ab € 43,34*
Ähnlich
Grohe
20404001
ab € 25,05*
Ähnlich
Grohe
23137000
ab € 103,38*
Ähnlich
Grohe
23051002
ab € 69,75*
Ähnlich
Grohe
23039002
ab € 61,08*
Ähnlich
Grohe
30085AL1
ab € 1.320,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.