Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurocube Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurocube Chrom
GROHE Eurocube Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182145
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23137000
EAN/GTIN:
     4005176901096
Suchbegriffe:
Kaltwasserarmatur
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20186001
ab € 48,48*
Ähnlich
Grohe
20393001
ab € 43,34*
Ähnlich
Grohe
20404001
ab € 25,05*
Ähnlich
Grohe
23051002
ab € 69,75*
Ähnlich
Grohe
23039002
ab € 61,08*
Ähnlich
Grohe
30085AL1
ab € 1.320,09*
Ähnlich
Grohe
30085DL1
ab € 1.326,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.