Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182651
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23039002
EAN/GTIN:
     4005176886881
Suchbegriffe:
Standventil
standventil grohe
standventil
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20186001
ab € 48,48*
Ähnlich
Grohe
20393001
ab € 43,34*
Ähnlich
Grohe
20404001
ab € 25,05*
Ähnlich
Grohe
23137000
ab € 103,38*
Ähnlich
Grohe
23051002
ab € 69,75*
Ähnlich
Grohe
30085AL1
ab € 1.320,09*
Ähnlich
Grohe
30085DL1
ab € 1.326,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.