Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Standventil
>
Artikel
GROHE Red Mono Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-94813141
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
30085AL1
EAN/GTIN:
4005176489105
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
339 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
153 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
240 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
50 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Graphit
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Ausgussform
Typ C
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Wasserfilter
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
Standventil
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,48*
€ 1.747,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,24*
€ 1.734,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,26*
€ 1.663,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,49*
€ 1.620,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,09*
€ 1.570,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 20186001 Badarmatur
Grohe
20186001
ab € 48,48*
Ähnlich
GROHE 20393001 Badarmatur
Grohe
20393001
ab € 43,34*
Ähnlich
GROHE 20404001 Badarmatur
Grohe
20404001
ab € 25,05*
Ähnlich
GROHE Eurocube Chrom
Grohe
23137000
ab € 103,38*
Ähnlich
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
Grohe
23051002
ab € 69,75*
Ähnlich
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
Grohe
23039002
ab € 61,08*
Ähnlich
GROHE Red Mono Roségold
Grohe
30085DL1
ab € 1.326,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen