Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
LG 32LQ63806LC Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96637756
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LQ63806LC
EAN/GTIN:
     8806091256041
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Standfarbe
Weiß
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
22
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
736 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
464 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
736 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
437 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4650 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 24,94*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,98*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 74,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.