Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426608 Herst.-Nr.: SC0016 EAN/GTIN: 4052792065442 |
| |
|
| | |
| Machen Sie Ihr Leben sicherer – Dieser Rauchmelder mit 3-V-Lithiumbatterie verfügt über einen fotoelektrischen Sensor, der so optimiert ist, dass er auch langsam schwelende Brände erkennt. Der Melder verfügt außerdem über einen lauten 85-dB-Alarm, eine einfache Montagehalterung, eine Test-/Stummschalttaste und ein Signal, welches das Ende der Batterielebensdauer anzeigt, damit Sie wissen, wann Sie die Batterie austauschen müssen. Für maximalen Schutz und höchste Sicherheit können Sie sich auf den Rauchmelder von LogiLink verlassen, wenn es darum geht, das Wichtigste im Leben zu retten. Weitere Informationen: Technische Details | Detektortyp | Photoelektrischer Reflexionsmelder | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Produktfarbe | Weiß | | Testknopf | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Lichtalarm | Ja | | Warnung Dezibel | 85 dB | | Maximale Reichweite | 3 m | | Befestigungstyp | Oberflächenmontiert | | Anzahl | 1 | | Fehlalarmschutz | Ja | | Alarm stumm | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 104 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 104 mm | | Paketgewicht | 140 g | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Batterie Lebensdauer | 10 Jahr(e) | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Zertifikate | VdS-zertifiziert | Ja | | Zertifizierung | CE, VdS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 28 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 93 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 70 % | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 100 mm | | Höhe | 33.6 mm | | Gewicht | 91 g | Lieferumfang | Montageset | Ja | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,86* | € 9,88* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,00* | € 10,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,11* | € 10,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,34* | € 10,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,67* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|