Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen
Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen
Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen
Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen
Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen
Nilfisk FM400L Bodenreiniger/-trockner 1100 W Hinterhergehen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99616139
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56380056
EAN/GTIN:
     5715492048977
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die FM400 L Maschine hat einen Bürsten/Paddurchmesser von 43 cm und wurde für die Reinigung von mittleren Verschmutzungen entwickelt. Komfortable, ermüdungsfreie Bedienung und effektive Ergebisse. Scheuern, Sprüh- und Grundreinigen, beispielsweise von Hartböden, erfolgt effizient und schnell.

Die FM400 L arbeitet sehr leise und kann deshalb perfekt in Krankenhäusern verwendet werden. Sicherheitsschalter, ein gut sichtbares, orange-farbenes Netzkabel, Schutzklasse IPX4 und automatischer Bürstenabwurf und -aufnahme machen die FM400 L zu einer äußerst sicheren Maschine. Metallrahmen, große Räder, Gummi-Stoßfänger und Glanzlackierung - vereint in einem modernen Design – unterstreichen die Robustheit, die Langlebigkeit und die einfache Reinigung mit dieser Maschine.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Hinterhergehen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Arbeitsweite (Bürste)
430 mm
Anzahl der Bürsten
1
Bürstendrehzahl (max.)
180 RPM
Bürstenanpressdruck (max.)
35.69 g/cm²
Geräuschpegel
59 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
1236 mm
Gewicht
37000 g
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,67*
€ 1.406,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,14*
€ 1.369,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,41*
€ 1.251,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,39*
€ 1.185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,03*
€ 1.110,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.