Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 10 Zange Zangensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 00 20 10 Zange Zangensatz
Knipex 00 20 10 Zange Zangensatz
Knipex 00 20 10 Zange Zangensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101334602
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 10
EAN/GTIN:
     4003773010388
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
3
Merkmale
Typ
Zangensatz
Schnittlänge
3 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
40 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
990 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,72* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
02 01 180
ab € 11,45*
Sonstiges
Knipex
74 01 160
ab € 12,51*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.