Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office PM0301010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office PM0301010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0301010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0301010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0301010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0301010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110365
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM0301010
EAN/GTIN:
     5603750483014
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Holz
Plattengröße (B x T)
400 x 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
PM0101010
ab € 4,53*
Sonstiges
Bi-silque
PM0701010
ab € 7,13*
Sonstiges
Bi-silque
PM0601010
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.