Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office PM0101010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office PM0101010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0101010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0101010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0101010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Bi-Office PM0101010 Kreidetafel Schwarz, Holz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110369
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM0101010
EAN/GTIN:
     5603750480105
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Holz
Plattengröße (B x T)
300 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
PM0301010
ab € 7,75*
Sonstiges
Bi-silque
PM0701010
ab € 7,14*
Sonstiges
Bi-silque
PM0601010
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.