| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-103134413 Herst.-Nr.: IFP7532-2 EAN/GTIN: 766907018936 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | | Lautsprecherleistung | 20 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | HDMI | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 | | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B | | USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse | 4 | | USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | | OPS-Steckplatz | 1 | | S/PDIF-Ausgang | Ja | | Audioausgang | 1 | | RS-232 port | 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Ergonomie | Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 400 mm | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h | | Zertifizierung | EMC/CE , CB/LVD, GOST-R / EAC, FAC, RCM, BIS, ECAS, LBL (Low Blue Light Certification), RoHS, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Packing waste, CA65, Green BOM, ErP-Eco | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 75 " | | Touchscreen | Ja | | Arbeitsbereich | 1650.24 x 928.26 mm | | Helligkeit | 350 cd/m² | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Blendfreier Bildschirm | Ja | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | LCD | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Kontrastverhältnis | 4000:1 | | Reaktionszeit | 8.5 ms | | Touch-Technologie | Multitouch | | Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Härte | 9H | | Technologie | Ultraschall | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1860 mm | | Verpackungstiefe | 280 mm | | Verpackungshöhe | 1140 mm | | Paketgewicht | 65700 g | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Montageset | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Stylus enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1710 mm | | Höhe | 1020 mm | | Tiefe | 87 mm | | Gewicht | 51800 g | Computersystem | Installiertes Betriebssystem | Android 9 | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessor Architektur | ARM Cortex-A55 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | RAM-Speicher maximal | 32 GB | | RAM-Kapazität | 4 GB | | RAM-Typ | DDR4 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 238 W | | Stromverbrauch (aus) | 0.5 W | | AC Eingangsspannung | 162 - 264 V | | Akku-/Batterietyp | AAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, e-board 75", e-board, Audiokarte, Soundkarten, Soundkarte, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface |
| | |
| |