Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP6550-5 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138940
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP6550-5
EAN/GTIN:
     766907954036
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
24 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifizierung
cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1428.48 x 803.52 mm
Helligkeit
350 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Touch-Auflösung
32767 x 32767 Pixel
Reaktionszeit des Touch-Systems
10 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Härte
7H
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1669 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
1010 mm
Paketgewicht
49700 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1488 mm
Höhe
897 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
40500 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
RAM-Speicher maximal
32 GB
RAM-Kapazität
4 GB
RAM-Typ
DDR4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,71*
€ 2.102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,76*
€ 2.088,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,78*
€ 2.022,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,91*
€ 1.987,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,03*
€ 1.975,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.