Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103453477
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647.240.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
91 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.08 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 13,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 162,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.