Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Vivitek NovoTouch EK655i interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau USB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106756594
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     EK655I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Schnittstellenmodul USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
6.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Touch-Auflösung
32768 x 32768 Pixel
Reaktionszeit des Touch-Systems
10 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
4 mm
Härte
7H
Projektor
Eingebauter projector
Ja
Systemeigen Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Lampenlebensdauer
30000 h
Seitenverhältnis
16:9
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Stylus enthalten
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1488 mm
Höhe
897 mm
Tiefe
86 mm
Gewicht
41400 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 9
Eingebauter Prozessor
Ja
RAM-Speicher maximal
64 GB
RAM-Kapazität
8 GB
RAM-Typ
DDR3
Grafikkarte
Mali-G52
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,65*
€ 1.875,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,48*
€ 1.856,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,94*
€ 1.802,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,76*
€ 1.784,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,48*
€ 1.770,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.