Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT80FT3 Elektroschalter Drehschalter 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT80FT3 Elektroschalter Drehschalter 3P Grau
ABB OT80FT3 Elektroschalter Drehschalter 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106767208
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT80FT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Finnland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB45J6
ab € 10,46*
Zubehör
ABB
OHYS2RJ
ab € 6,35*
Zubehör
ABB
OHYS3RH
ab € 5,18*
Zubehör
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB
OXS6X180
ab € 3,14*
Zubehör
ABB
OHBS2RJ 1SCA105232R1001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.