Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CH00340 Herst.-Nr.: IFP5550-5 EAN/GTIN: 766907019698 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | | Lautsprecherleistung | 24 W | | Eingebauter Subwoofer | Ja | | Subwoofer Effektivwert Energie | 16 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | HDMI | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.2 | | AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | HDMI-Version | 2.0 | | Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 65 W | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | OPS-Steckplatz | 1 | | S/PDIF-Ausgang | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | | RS-232 port | 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 200 mm | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h | | Zertifizierung | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 55 " | | Touchscreen | Ja | | Arbeitsbereich | 1209.6 x 680.4 mm | | Helligkeit | 350 cd/m² | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Blendfreier Bildschirm | Ja | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | LCD | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Kontrastverhältnis | 1200:1 | | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 | | Reaktionszeit | 8 ms | | Touch-Technologie | Multitouch | | Art des Touchscreens | Infrarot | | Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 | | Touch-Auflösung | 32767 x 32767 Pixel | | Reaktionszeit des Touch-Systems | 10 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Härte | 7H | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1428 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 878 mm | | Paketgewicht | 35500 g | Lieferumfang | USB Kabellänge | 3 m | | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Montageset | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Montageblöcke enthalten | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Stylus enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1268 mm | | Höhe | 773 mm | | Tiefe | 85 mm | | Gewicht | 26400 g | Computersystem | Installiertes Betriebssystem | Android 11 | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessor Architektur | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 | | Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | | RAM-Speicher maximal | 32 GB | | RAM-Kapazität | 3 GB | | RAM-Typ | DDR4 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 89 W | | Stromverbrauch (aus) | 0.5 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Viewsonic Monitore, bildschirm 55 zoll, viewsonic monitore, bildschirm 16:9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.177,61* | € 1.202,68* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.196,99* | € 1.223,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.315,74* | € 1.342,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.328,91* | € 1.358,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.331,77* | € 1.361,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|