Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HP05N Zange Gebogene Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland HP05N Zange Gebogene Zange
Toolland HP05N Zange Gebogene Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110321326
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HP05N
EAN/GTIN:
     5410329630836
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Langbeckzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Gebogene Zange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
156 g
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,17*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,25*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,23*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,09*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,18*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,75*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,57*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,35*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.